Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage 16 mm

Réf.: 301030 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ mandrin d1 16 mm
    ⌀ serrage D1 16 mm
    Support SA 40 A = 100
    Norme DIN 6357
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Arrosage Non obturable
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 6 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 100 mm
    ⌀ ext. D 38 mm
    Longueur mandrin de fraisage L4 17 mm
    Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 16
    Clé spéciale adaptée 309840 16
    Type de produit Mandrins porte-fraises

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 301030 16
    EAN / GTIN 4045197285645
    Réf. fabricant 301030 16

    Description

    Exécution:

    • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
    • Série courte.
    • Surface de contact agrandie.
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Avec 4 trous d'arrosage.
    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

    Livraison:

    Avec vis de serrage de fraise.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier