• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrins de serrage Étroit 16 mm

Réf.: 300788 16

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 16 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. pinces de serrage D 38 mm
Clé de serrage adaptée 309747 S16
Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300788 16
Réf. fabricant 300788 16

Description

Exécution:

  • Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.
  • Avec revêtement anticorrosion.
  • Étanche à l'eau et aux poussières.
  • La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.
  • Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.

Force de serrage jusqu'à 150 Nm pour ⌀ 12, 300 Nm pour ⌀ 16 et 400 Nm pour ⌀ 20. Qualité d'équilibrage G 2,5 à 15 000 min-1.

Avantage(s):

  • Encombrement réduit grâce à la construction compacte.
  • Longue durée de vie de l'outil.
  • Propriétés antivibratoires.
  • Grande stabilité grâce à l'écrou de serrage renforcé.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes 308600308806.
Pinces de serrage 309581309582.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange