Mandrin à pinces, très étroit 2-6 mm

Réf.: 300784 2-6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5
  • Méthode d'usinage: UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2 mm - 6 mm
Support SA 40 A = 160
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ ext. D 27 mm
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300784 2-6
EAN / GTIN 4045197708373
Réf. fabricant 300784 2-6

Description

Exécution:

  • Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
  • Queues avec finition dure.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • La pince de serrage se serre par l’arrière au moyen d’une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n’est pas nécessaire !

Avantage(s):

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d’accès, p. ex. pour l’usinage de moules.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806,
Clés de serrage AB 308820308835,
Pinces de serrage GARANT 309563,
Pinces de serrage ALBRECHT 309572309573.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop