• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin à pinces, très étroit, avec arrosage interne 1-6 mm

Réf.: 300772 1-6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 6 mm
Support SA 40 A = 120
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
⌀ ext. D 42 mm
Alésage Balluffchip oui
Longueur utile LN 20 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300772 1-6
EAN / GTIN 4250261554132
Réf. fabricant 310 2006 240 1

Description

Exécution:

  • Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
  • Queues avec finition dure.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • La pince de serrage se serre par l’arrière au moyen d’une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n’est pas nécessaire !

Avantage(s):

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d’accès, p. ex. pour l’usinage de moules.
Capacité étendue et profil optimisé pour des vibrations réduites. Refroidissement par pince de serrage via l'outil ou le long de la queue.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806,
Clés de serrage AB 308820308835,
Pinces de serrage GARANT 309563,
Pinces de serrage ALBRECHT 309572309573.