Pince de serrage très étroite Arrosage interne 4 mm

Réf.: 309572 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 4 mm
⌀ ext. D 10,1 mm
Longueur totale L 50 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309572 4
EAN / GTIN 4250261512972
Réf. fabricant 136 0604 000 0

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Exécution très étroite. La pince est serrée par l'arrière dans le siège conique à travers par le mandrin à l'aide d'un filetage. Encombrement réduit grâce à la suppression de l'écrou de serrage.
Avec revêtement spécial pour un couple de retenue supérieur.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces très étroits 300772; 304981; 304982; 309571.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage très étroite Arrosage interne 4 mm

Pince de serrage très étroite Arrosage interne 4 mm

Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
86,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
52,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. D 10,1 9,6
Longueur totale L 50 36
⌀ serrage nominal d 4 4
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage
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
    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier