{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 20 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Queue ⌀ d | 25 mm | |
Longueur queue L1 | 140 mm | |
L2 | 24 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300685 20 | |
EAN / GTIN | 4045197291820 | |
Réf. fabricant | 300685 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Porte-pinces -Mini ER Cylindrique 20
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
182,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
233 article(s) en stock
154,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 28 | 28 |
Pour pinces ER | 20 | 20 |
Arrosage interne | oui | oui |
L2 | 24 | 29,5 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
Longueur queue L1 | 140 | 140 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |