Porte-pinces -Mini ER Cylindrique, pour taille de pinces de serrage ER: 11

Réf.: 300685 11
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
pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 11 mm
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 0,5 mm - 7 mm
⌀ ext. D 16 mm
Queue ⌀ d 16 mm
Longueur queue L1 150 mm
L2 19 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 300685 11
Copier
EAN / GTIN 4045197291806
Copier
Réf. fabricant 300685 11
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique avec queue Weldon et écrou ER.
Trou débouchant disponible pour arrosage interne.

Utilisation:

Rallonge pour mandrins de serrage utilisable dans des mandrins à méplat et à pinces.

Accessoire(s):

Clés de serrage 309740 et 309745.
Pinces de serrage ER 308878309434, écrous ER de rechange 309580; 309650.

Remarque(s):

Ne convient pas aux opérations de frettage.