• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-pinces de serrage ER CENTRO P cylindriques 11

Réf.: 300682 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro P
Pour pinces ER 11
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 0,5 mm - 7 mm
⌀ ext. D 16 mm
Queue ⌀ d 16 mm
Longueur queue L1 133 mm
L2 17 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300682 11
EAN / GTIN 2050001705839
Réf. fabricant 42216001500

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique Fahrion CENTRO P sans écrous de serrage.
Trou débouchant disponible pour arrosage interne.

Utilisation:

Rallonge pour mandrins de serrage utilisable dans des mandrins à méplat et à pinces.

Accessoire(s):

Clés de serrage 309754; 309756.
Pinces de serrage ER 309365309372, mini-écrous ER CP 309655; 309665.

Remarque(s):

Ne convient pas aux opérations de frettage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "Centro P" Afficher tout