• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin à pinces ER mini / étroit Type AD 11

Réf.: 300651 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 18000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 11 mm
⌀ serrage D1 1-7 mm
Support SA 40 A = 100
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 18000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 0,5 mm - 7 mm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 16 mm
Longueur utile LN 70 mm
Clé de serrage adaptée 309740 11
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300651 11
EAN / GTIN 4062406422295
Réf. fabricant 300651 11

Description

Exécution:

Ecrou de serrage finement équilibrés pour UGV. Passage percé ER11. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • En standard avec alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec mini-écrou ER rapide 309650.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309740.
Tirettes (AB) 308600308806. Clé de serrage AB 308820; 308830.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange