Mandrin à pinces ER de précision HiRunER 32

Réf.: 300643 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 32
Support SA 40 A = 100
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Plage de serrage 2 mm - 20 mm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 52 mm
Ecrou de serrage ER de rechange 309617 32
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300643 32
EAN / GTIN 4045197771568

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés; toutes les queues avec finition dure pour un fonctionnement plus silencieux. Avec RFID/alésage Balluffchip, écrou de serrage hautes performances jusqu’à 25000 min-1.

Avantage(s):

  • Concentricité de 3 µm avec une pince de serrage de 2 µm, concentricité de 6 µm avec une pince de serrage de 5 µm.
  • Forces de serrage extrêmes (jusqu’à un facteur 2 comparé aux mandrins ER standard).
  • Effet d’atténuation des vibrations grâce à l’écrou de serrage en 2 pièces (réf. 11M et 16M en une seule pièce).

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage de précision.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clés de serrage ER 309757, 309758 (pour 11M et 16M); pinces de serrage ER Fahrion 308901309434. Pinces de serrage ER 308901309432, clé à ergot 628400 et/ou clé dynamométrique 309749 ou 628520.

Remarque(s):

  • Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h 10.
  • Ecrou de serrage pas en combinaison avec un disque d’étanchéité.
  • Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.
  • Retrait nécessaire de la bague bleue des pinces de serrage ER 2 µm Fahrion HP.

Toujours utiliser le mandrin à pinces de précision en combinaison avec l'écrou de serrage de précision 309617.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier