{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 2-20 mm | |
Support | SA 40 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 32 | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 32 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300505 32 | |
EAN / GTIN | 4062406109318 | |
Réf. fabricant | 300505 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pinces ER Type AD 32
Sur demande
Disponibilité
451 article(s) en stock
64,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
98,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
124,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
366 article(s) en stock
114,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
112,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
186 article(s) en stock
63,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SA 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
⌀ ext. D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV | UGV | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |