• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'inserts de tournevis 1/2″ dans le module CT

Réf.: 2957957
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2957957
EAN / GTIN 4010886947784
Réf. fabricant 2957957

Description

Description:

Dimensions: 157,5 x 310 x 35 mm

Caractéristique(s):

  • Rangement: 1/3 module check tool
  • Largeur totale [mm]: 158 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Matériau: Mousse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non