Tournevis à embout femelle 1/2″ de long XZN M12

Réf.: 6159860
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6159860
EAN / GTIN 4010886615980
Réf. fabricant 6159860
Article hors catalogue L60160 1082
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie denture multiple intérieure XZN: M12
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Longueur d'insertion: 100,0 mm
  • Ø d'utilisation Entraînement: 23 mm
  • Largeur totale [mm]: 23 mm
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 62,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non