Module de boîte à outils WorkMo B3, 4 tiroirs H6

Réf.: 2954346
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2954346
EAN / GTIN 4010886947197
Réf. fabricant 2954346

Description

Description:

Mélange aluminium-plastique léger et stable
Crash-test effectué
Dimensions : l 789 x P 396 x H 506 mm
Dimensions intérieures du tiroir : l 660 x P 314 x H 89 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 385 mm
  • Hauteur totale [mm]: 505 mm
  • Longueur totale [mm]: 790 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires