Plan de travail en bois pour WorkMo B3

Réf.: 2954370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2954370
EAN / GTIN 4010886947227
Réf. fabricant 2954370
Article hors catalogue L60160 5184

Description

Description:

A encliqueter dans des boîtes WorkMo B3 pour obtenir une surface de travail plane
Dimensions : l 834 x P 426 x H 41 mm
Dimensions : L 834 x P 426 x H 41 mm

Caractéristique(s):

  • Épaisseur du plan de travail: 20 mm
  • Largeur totale [mm]: 425 mm
  • Hauteur totale [mm]: 45 mm
  • Longueur totale [mm]: 835 mm
  • Matériau: Bois
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non