Jeu de pinces de montage 4 pièces

Réf.: 2931877
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2931877
    EAN / GTIN 4010886948538
    Réf. fabricant 2931877
    Article hors catalogue L60160 6197

    Description

    Description:

    Pointes pressées en acier pour roulement très résistant à l'usure, Géométrie des pointes résistante à la déformation, Parfaitement adaptée aux endroits difficiles d’accès, Pour circlips intérieurs et extérieurs, Avec becs droits et coudés à 90°, Avec des mâchoires droites et coudées à 90

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 156 mm
    • Hauteur totale [mm]: 30 mm
    • Longueur totale [mm]: 315 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires