• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de brunissage G 22 mm

Réf.: 291553 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 22 mm
Type de tige fixation Queue ⌀ 20 mm
Longueur de col LA 128 mm
Longueur utile LN 50 mm
Plage de réglage -0,05 / +0,1 mm
⌀ queue Ds 35 mm
Nombre de rouleaux 5
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291553 22
EAN / GTIN 4060491000466
Réf. fabricant G1.2-022.00-3-050-ZS20

Description

Exécution:

Pour l’utilisation sur machines CNC et tours, fraiseuses et perceuses conventionnelles.
Réglage en continu en µm (plage de réglage de -0,05 à +0,1 mm).

Avantage(s):

Spécialement conçu pour la fabrication en série. Productivité maximale obtenue par des avances de 0,05 mm – 0,3 mm par rouleau.
Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
Le desserrage automatique au moment du retrait de l’outil évite d’endommager la surface galetée.

Utilisation:

  • Pour finition de surface mécanique.
  • Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.
  • Usinage par rotation à droite.
  • Jusqu’à catégorie de tolérance IT8.
  • Pour alésage jusqu'à ⌀ 49 mm.

Remarque(s):

A partir de ⌀ 10 mm, disponible sur option avec arrosage interne.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier