{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 14 mm | |
Type de tige fixation | Queue ⌀ 20 mm | |
Longueur de col LA | 128 mm | |
Longueur utile LN | 50 mm | |
Plage de réglage | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ queue Ds | 35 mm | |
Nombre de rouleaux | 5 | |
Type de produit | Outil de brunissage |
Référence article | 291553 14 | |
EAN / GTIN | 4060491000381 | |
Réf. fabricant | G1.1-014.00-3-050-ZS20 |