• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ADAPTATEUR PRISMATIQUE POUR MORTAISEUSES 40

Réf.: 290388 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 32 mm
Dim. L1 140 mm
Dim. L2 50 mm
Dim. L3 40 mm
Dim. L4 10 mm
Dim. L5 6 mm
Dim. L6 10 mm
Dim. L7 50 mm
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290388 40
EAN / GTIN 4062406258276
Réf. fabricant 290388 40