• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ADAPTATEUR PRISMATIQUE POUR MORTAISEUSES 35

Réf.: 290388 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 25 mm
Dim. L1 140 mm
Dim. L2 40 mm
Dim. L3 35 mm
Dim. L4 10 mm
Dim. L5 6 mm
Dim. L6 10 mm
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290388 35
EAN / GTIN 4062406258269
Réf. fabricant 290388 35