{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 16 mm | |
Arrosage interne | non | |
Convient pour largeur de rainure m | 5 mm | |
Long. utile L1 | 37 mm | |
Porte-plaquettes ⌀ D1 | 12 mm | |
Déport L3 | 6,35 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 12,82 mm | |
Vis | 290399 1 | |
Long. queue Ls | 30 mm | |
Queue | EWS + Benz | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 290351 5 | |
EAN / GTIN | 4062406099510 | |
Réf. fabricant | 290351 5 |