{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 16 mm | |
Arrosage interne | non | |
Convient pour largeur de rainure m | 2 mm | |
Long. utile L1 | 25 mm | |
Porte-plaquettes ⌀ D1 | 6,5 mm | |
Déport L3 | 3,65 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 7,03 mm | |
Vis | 290399 1 | |
Long. queue Ls | 30 mm | |
Queue | EWS + Benz | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 290351 2 | |
EAN / GTIN | 4062406099480 | |
Réf. fabricant | 290351 2 |