CGHR 53-14D Lames pour usinages profonds à serrage par vis, pour les grandes largeurs de gorges et les applications lourdes

Réf.: 2898886
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2898886
EAN / GTIN 7291075039788
Réf. fabricant 2898886
Article hors catalogue L23920 1720

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 93 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 17.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 12.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 260 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 11.1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 11.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 93 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 17.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 12.5 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 260 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout