C6 GHDR-4 Porte-plaquettes extérieurs de tournage, gorges et tronçonnage avec attachement interchangeable polygonal conique CAMFIX

Réf.: 2891658
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2891658
EAN / GTIN 7291075104059
Réf. fabricant 2891658
Article hors catalogue L23920 1253

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 93 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 93 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop