GHGL 16-3 ST Porte-outils extérieur pour tronçonnage et gorges profondes

Réf.: 2861192
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2861192
EAN / GTIN 7291075029765
Réf. fabricant 2861192
Article hors catalogue L23920 1116

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 78 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 15 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 78 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout