GIM 3C IC328 Plaquettes mono-coupe pour tronçonnage et gorges dans matériaux traités et applications difficiles

Réf.: 6402138
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402138
EAN / GTIN 7291075025279
Réf. fabricant 6402138
Article hors catalogue L24100 25

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Type de brise-copeaux C
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.22 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm