TGIL 25.4C-3 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes utilitaires TOP-GRIP

Réf.: 2850071
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TOP-GRIP
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2850071
    EAN / GTIN 7291075095401
    Réf. fabricant 2850071
    Article hors catalogue L23920 890

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.118″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.85″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.31″
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.118″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.74″
    • Longueur tête (LH): 1.57″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.26″
    • Longueur hors tout (OAL): 7.85″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout