Chariot préparateur de commandes

Réf.: 28302
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots à plateaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 28302
    EAN / GTIN 4017976283029
    Réf. fabricant 28302
    Article hors catalogue L90080 1216

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    En kit selon le principe des «inserts» fetra construction en profilé et tube d'acier entièrement galvanisé. Ridelles en tube avec habillage en treillis métallique avec mailles de 100 x 50 mm, renforcées par 2 barres transversales. Plateau et châssis avec armature en profilé et habillage en treillis avec maille de 123 x 30 mm 2 poignées verticales boulonnées de chaque côté de la ridelle. 4 roues pivotantes à bandage TPE sur jantes en plastique, moyeu à roulement à billes. Freins sur 2 roues conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). 4 protections antichocs en TPU (Polyuréthane thermoplastique) au-dessus des roues pivotantes.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 300
    Longueur de surface utile (mm): 1250
    Largeur de surface utile (mm): 610
    Hauteur de zone de chargement (mm): 193
    Charge par plateau (kg): 80
    Longueur totale (mm): 1491
    Largeur totale (mm): 690
    Hauteur totale (mm): 1825
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 125 x 32

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires