• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau en treillis

Réf.: 28DG2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Domaine d'utilisation Kommisionierwagen
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 28DG2
EAN / GTIN 4017976281926
Réf. fabricant 28DG2
Article hors catalogue L90080 1215

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau en treillis 120 x 30 mm, galvanisé, avec rebord de 23 mm sur 1 grand côté cintrage vers le bas de 23 mm de l'autre côté. Réglable et inclinable au pas de 100 mm. Charge de 80 kg selon modèle.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 80
Longueur de surface utile (mm): 1250
Largeur de surface utile (mm): 610
Charge par plateau (kg): 80
Largeur totale (mm): 610

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires