Exécution:
monté
Description:
En kit selon le principe des «inserts» fetra construction en profilé et tube d'acier entièrement galvanisée. Ridelles en tube avec habillage en treillis métallique avec mailles de 100 x 50 mm, renforcées par 2 barres transversales. Plateau et châssis avec armature en profilé et habillage en treillis avec maille de 123 x 30 mm 2 poignées verticales boulonnées de chaque côté de la ridelle. 4 roues pivotantes à bandage TPE sur jantes en plastique, moyeu à roulement à billes. Freins sur 2 roues conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). 4 protections antichocs en TPU (Polyuréthane thermoplastique) au-dessus des roues pivotantes.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 1250
Largeur de surface utile (mm): 610
Hauteur de zone de chargement (mm): 193
Charge par plateau (kg): 80
Longueur totale (mm): 1491
Largeur totale (mm): 690
Hauteur totale (mm): 1625
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32
Remarque(s):
selon EN 1757-3