• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot préparateur de commandes

Réf.: 28102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 28102
EAN / GTIN 4017976281025
Réf. fabricant 28102

Description

Exécution:

monté

Description:

En kit selon le principe des «inserts» fetra construction en profilé et tube d'acier entièrement galvanisé. Ridelles en tube avec habillage en treillis métallique avec mailles de 100 x 50 mm, renforcées par 2 barres transversales. Plateau et châssis avec armature en profilé et habillage en treillis avec maille de 123 x 30 mm 2 poignées verticales boulonnées de chaque côté de la ridelle. 4 roues pivotantes à bandage TPE sur jantes en plastique, moyeu à roulement à billes. Freins sur 2 roues conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). 4 protections antichocs en TPU (Polyuréthane thermoplastique) au-dessus des roues pivotantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 1250
Largeur de surface utile (mm): 610
Hauteur de zone de chargement (mm): 193
Charge par plateau (kg): 80
Longueur totale (mm): 1491
Largeur totale (mm): 690
Hauteur totale (mm): 1225
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires