MFHR 16C-10-JHP Square Shank Tools for MIFR 10 Face Grooving Inserts

Réf.: 2802069
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MINCUT
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2802069
    EAN / GTIN 7291075327908
    Réf. fabricant 2802069
    Article hors catalogue L24140 88

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 10 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur tête (LH) 27 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 16 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "MINCUT" Afficher tout