MIFR 10-2.50-1.25 IC908 Plaquettes à serrage par vis pour gorge frontales intérieures et alésage.

Réf.: 3304245
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 3304245
EAN / GTIN 7291075262506
Réf. fabricant 3304245
Article hors catalogue L24030 870

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm, Largeur de coupe (CW) 2.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 25.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 10 mm
  • Rayon (RE) 1.25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 25.1 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 7.6 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.1 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.2 mm
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.02 mm/rev
  • Avance mini en dressage de face (fft(min)) 0.02 mm/rev

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier