• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGBHL 40C-14T40 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Réf.: 2801953
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMO-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801953
EAN / GTIN 7291075275797
Réf. fabricant 2801953
Article hors catalogue L23920 539

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.7 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 13.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 40 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.7 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 13.7 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 34 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 40 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMO-GRIP" Afficher tout