TGBHL 32C-8 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Réf.: 2801589
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMO-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2801589
    EAN / GTIN 7291075275674
    Réf. fabricant 2801589
    Article hors catalogue L23920 1667

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 28.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
    • Hauteur attachement (H) 32 mm
    • Largeur attachement (B) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMO-GRIP" Afficher tout