GHSR 16-3-JHP-SL Porte-plaquettes de tournage et gorges avec serrage par les côtés et canaux d'arrosage intégrés pour la lubrification haute pression sur tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 2801934
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801934
EAN / GTIN 7291075322682
Réf. fabricant 2801934
Article hors catalogue L23920 2143

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 14.8 mm
  • Longueur tête (LH) 27 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout