• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GEHIR 16-11.5-2-T3 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801756
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801756
EAN / GTIN 7291075146752
Réf. fabricant 2801756
Article hors catalogue L23920 171

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11.1 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout