HLPGR 3225-12-A4.5-T30 Outils pour les plaquettes type-L LPGIR/L

Réf.: 2801721
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801721
EAN / GTIN 7291075211917
Réf. fabricant 2801721
Article hors catalogue L23920 1436

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22.8 mm
  • Longueur tête (LH) 55 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout