GHDL 32-P8 Porte-plaquettes extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: 2801033
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801033
EAN / GTIN 7291075056693
Réf. fabricant 2801033
Article hors catalogue L23920 1141

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 28.8 mm
  • Longueur tête (LH) 35.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout