• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHAIL 16-20 Barres d'alésage avec canal d'arrosage intégré pour adaptateurs de gorges intérieures et tournage

Réf.: 2801016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801016
EAN / GTIN 7291075147278
Réf. fabricant 2801016
Article hors catalogue L23920 1098

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout