• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GEAIL 25-3 Adaptateurs pour gorges intérieures et alésage.

Réf.: 2801014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801014
EAN / GTIN 7291075147162
Réf. fabricant 2801014
Article hors catalogue L23920 1081

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout