GHDL 4040-14T38 Porte-outils extérieurs pour plaquettes à gorges de grandes largeurs

Réf.: 2800823
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2800823
    EAN / GTIN 7291075083552
    Réf. fabricant 2800823
    Article hors catalogue L23920 767

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 17.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 38 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 17.4 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 13 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 34 mm
    • Longueur tête (LH) 59 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
    • Hauteur attachement (H) 40 mm
    • Largeur attachement (B) 40 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout