PHGL 16-2.4 Porte-plaquettes extérieurs pour tournage et gorges profondes

Réf.: 2800721
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800721
EAN / GTIN 7291075062502
Réf. fabricant 2800721
Article hors catalogue L23920 2345

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 15.1 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout