GHIL 38.1-820 Barres d'alésage pour le rainurage et le tournage

Réf.: 2800628
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800628
EAN / GTIN 7291075232912
Réf. fabricant 2800628
Article hors catalogue L23920 924

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.315″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.315″ ,Longueur hors tout (OAL) 12″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.79″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.315″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.315″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.58″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2-1/2″
  • Longueur hors tout (OAL): 12″

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout