GHIL 19-3 Barres d'alésage pour le rainurage et le tournage.

Réf.: 2800291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800291
EAN / GTIN 7291075090888
Réf. fabricant 2800291
Article hors catalogue L23920 688

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.137″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.078″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.177″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.137″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.078″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.57″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout