{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ min. 1ère gorge D1 | 50 mm | |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 75 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Largeur de gorge w | 3; 4 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 14 mm | |
Largeur queue b | 20×20 mm | |
Vis | 279816 4 | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 278044 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406602000 | |
Réf. fabricant | 278044 50/75 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage 50/75 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
132,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
283,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
244,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
128,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
138,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur coupe max. tmax | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ min. 1ère gorge D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vis | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Largeur de gorge w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Type d'utilisation | Gauche | gauche | gauche | Gauche | Gauche |
Type de produit | Porte-plaquettes | Porte-plaquettes | Porte-plaquettes | Porte-plaquettes | Porte-plaquettes |