{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Nuance | HBG25 | |
Type d'outils | Carbure | |
Tolérance largeur gorge w | ±0,04 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,26 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Finition; Ebauche-Finition | |
Profil de plaquette | neutre | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 278036 4 | |
EAN / GTIN | 4062406381820 | |
Réf. fabricant | 278036 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plaquette de tronçonnage, de rainurage et pour gorges Rayon complet, HBG25, Largeur de gorge w: 4mm
Sur demande
Disponibilité
1 522 article(s) en stock
13,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
384 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
17,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 470 article(s) en stock
13,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Finition; Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Finition; Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Continue | Continue | Continue |
Largeur de gorge w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,26 mm/tr | 0,08 mm/tr - 0,26 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,26 mm/tr |
Profil de plaquette | neutre | neutre | neutre |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage | Plaquettes pour tronçonnage | Plaquettes pour tronçonnage |