{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur de lame h5 | 32 mm | |
Type d'utilisation | neutre | |
Arrosage interne | non | |
Pour ⌀ pièce max. | 65 mm | |
Largeur b2 | 2,6 mm | |
Hauteur h1 | 25 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |
Référence article | 278005 32 | |
EAN / GTIN | 4062406380779 | |
Réf. fabricant | 278005 32 |