• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de rainurage / tronçonnage 26 mm

Réf.: 278005 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de lame h5 (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de lame h5 26 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Pour ⌀ pièce max. 60 mm
Largeur b2 2,6 mm
Hauteur h1 21,4 mm
Longueur totale L 110 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 278005 26
EAN / GTIN 4062406380762
Réf. fabricant 278005 26

Description

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

Adapté(s) pour:

Lames pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

Attention:

Serrage de la plaquette de tronçonnage uniquement possible en combinaison avec les blocs porte-lames 278008 et 278009. Pour remplacer la plaquette de tronçonnage en toute facilité, il suffit de desserrer la vis avant de la barre de serrage du bloc porte-lames.

Remarque(s):

A partir d’une profondeur de gorge de 14 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier