{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'outils | HM | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | M | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 150 m/min | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Rayon d'angle R | 0,3 mm | |
Nuance | IC808 | |
Tolérance largeur gorge w | 0,05 mm | |
Avance f | 0,08 mm/tr - 0,1 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Profil de plaquette | neutre | |
Serie | TANG-GRIP | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | TNF 3M-IQ IC808 | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 274224 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075310580 | |
Réf. fabricant | 6200473 |